Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tronchesino commutabile rinforzato  - TRONCHESINO-L200MM-COMMUTABILE Tronchesino commutabile rinforzato  - TRONCHESINO-L200MM-COMMUTABILE Tronchesino commutabile rinforzato  - TRONCHESINO-L200MM-COMMUTABILE Tronchesino commutabile rinforzato  - TRONCHESINO-L200MM-COMMUTABILE Tronchesino commutabile rinforzato  - TRONCHESINO-L200MM-COMMUTABILE
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/ouPjGaVYTG8

Tronchesino commutabile rinforzato  - TRONCHESINO-L200MM-COMMUTABILE - 1
Tronchesino commutabile rinforzato  - TRONCHESINO-L200MM-COMMUTABILE - 2
Tronchesino commutabile rinforzato  - TRONCHESINO-L200MM-COMMUTABILE - 3
Tronchesino commutabile rinforzato  - TRONCHESINO-L200MM-COMMUTABILE - 4
Tronchesino commutabile rinforzato  - TRONCHESINO-L200MM-COMMUTABILE - 5

Tronchesino commutabile rinforzato

Tronchese rinforzato, intercambiabile
TRONCHESINO-L200MM-COMMUTABILE

Cod. art. 071401 599
EAN 4053479288222

48,30 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

2 utensili in uno: Tronchesi con rapporti di leva modificabili

Potenza di taglio doppia


Premendo il pulsante Power



L'elevata potenza di taglio consente di tagliare anche i cavi spessi



Evita l'impatto di taglio causato dalle tronchese convenzionali



Taglio di precisione e lunga durata


Acciaio di alta qualità



Utilizzo semplice


Impugnatura ergonomica bicomponente con superficie antiscivolo.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza (L)

200 mm

Lunghezza in pollici (L)

8 poll.

Capacità di taglio diametro filo medio max

4.5 mm

Capacità di taglio diametro filo max per filo duro

3.5 mm

Capacità di taglio con diametro filo piano max

3.0 mm

Capacità di taglio con diametro filo dolce max

5.0 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Tipo cromato

Tipo di giunto

Cerniera chiusa

Materiale del manico

Plastica a 2 componente